メタルリムーバル
メタルリムーバルの 軸付研磨
メタルリムーバルの ロータリーバー
マスター超硬バー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全218種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
30083926
品番
AR191L-6D
在庫数量:残り5点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥29,940
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
アウトレット
¥22,980
¥
18,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
19.1
材質
超硬
寸法L(mm)
70
用途
レギュラー
形状
Type A
タイプ
ロウ付け
寸法d(mm)
6
寸法D(mm)
19.1
寸法l(mm)
25
刃先形状
D