メタルリムーバル
メタルリムーバルの 軸付研磨
メタルリムーバルの ロータリーバー
マスター超硬バー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全218種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
30083935
品番
AR254L-6D
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥18,250
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
25.4
材質
超硬
寸法L(mm)
70
用途
レギュラー
形状
Type A
タイプ
ロウ付け
寸法d(mm)
6
寸法D(mm)
25.4
寸法l(mm)
25
刃先形状
D