メタルリムーバル
メタルリムーバルの 軸付研磨
メタルリムーバルの ロータリーバー
マスター超硬バー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全218種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
30084942
品番
FR6S-6D
在庫数量:残り5点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥5,790
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
アウトレット
¥4,298
¥
3,500
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
6
材質
超硬
寸法L(mm)
50.8
用途
レギュラー
形状
Type F
タイプ
ソリッド
寸法d(mm)
6
寸法D(mm)
6
寸法l(mm)
10
刃先形状
D