メタルリムーバル
メタルリムーバルの 軸付研磨
メタルリムーバルの ロータリーバー
マスター超硬バー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全218種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
30085457
品番
HR254-6D
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥15,620
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
25.4
材質
超硬
用途
レギュラー
形状
Type H
タイプ
ロウ付け
寸法d(mm)
6
寸法D(mm)
25.4
刃先形状
D
寸法l2(mm)
45