NS(日進工具)
CBN スーパースパイラルロングテーパーネックボールエンドミル ノンコーティング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
有効長l1(mm)
2
全長(mm)
50
刃長(mm)
0.23
注文コード
30088616
品番
SSPBTN220 R0.15X1 X2
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
有効長l1・全長・刃長
など
64
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
50
刃数
2
シャンク径(Φmm)
4
刃長(mm)
0.23
材質
CBN
有効長l1(mm)
2
首元径(mm)
d1:0.35、d2:0.38