NS(日進工具)
CBN スーパースパイラルロングテーパーネックボールエンドミル ノンコーティング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
有効長l1(mm)
10
全長(mm)
53
刃長(mm)
0.7
注文コード
30088975
品番
SSPBTN220 R0.5X1 X10
参考基準価格(税別)
¥32,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
有効長l1・全長・刃長
など
64
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
53
刃数
2
シャンク径(Φmm)
4
刃長(mm)
0.7
材質
CBN
有効長l1(mm)
10
首元径(mm)
d1:1.29、d2:1.25