NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の ボール超硬エンドミル
アルミ用ボールエンドミル(DLCコーティング)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ボール半径R(mm)
0.75
刃長(mm)
3
注文コード
30090646
品番
ALB225-DLC R0.75X3
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
ボール半径R・刃長
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
NS独自の密着性が高いDLCコーティングを採用し、長時間加工に適しています。
刃径(Φmm)
1.5
シャンク径(Φmm)
4
刃数
2
有効長(mm)
-
刃長(mm)
3
材質
超硬合金
全長(mm)
60
用途
曲面加工
形状
T
タイプ
全刃長タイプ
表面処理
DLCコーティング
ボール半径R(mm)
0.75
ねじれ角(°)
25