アルミ用ボールエンドミル(DLCコーティング)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ボール半径R(mm)1.5 刃長(mm)2.5 注文コード30090655 品番ALB225-DLC R1.5X2.5X15
参考基準価格(税別)¥8,300 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品はボール半径R・刃長など26種類から選べます 他の種類を見る

NS独自の密着性が高いDLCコーティングを採用し、長時間加工に適しています。

刃径(Φmm)3 シャンク径(Φmm)6 刃数2 有効長(mm)15 刃長(mm)2.5 材質超硬合金 全長(mm)60 用途曲面加工 形状U タイプロングネックタイプ 表面処理DLCコーティング ボール半径R(mm)1.5 ねじれ角(°)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする