画像準備中

アルミ用ボールエンドミル(DLCコーティング)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ボール半径R(mm)5 刃長(mm)20 注文コード30090813 品番ALB225-DLC R5X20
参考基準価格(税別)¥19,100 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品はボール半径R・刃長など26種類から選べます 他の種類を見る

NS独自の密着性が高いDLCコーティングを採用し、長時間加工に適しています。

刃径(Φmm)10 シャンク径(Φmm)10 刃数2 有効長(mm)- 刃長(mm)20 材質超硬合金 全長(mm)100 用途曲面加工 形状T タイプ全刃長タイプ 表面処理DLCコーティング ボール半径R(mm)5 ねじれ角(°)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする