NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の ラフィング超硬エンドミル
アルミ用高能率重切削エンドミル(DLCコーティング)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
30090874
品番
ALZ345-DLC D10X30
参考基準価格(税別)
¥16,900
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
10
シャンク径(Φmm)
10
材質
超硬合金
刃長(mm)
15
刃数
3
全長(mm)
75