NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の ラフィング超硬エンドミル
アルミ用高能率重切削エンドミル(DLCコーティング)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
30090917
品番
ALZ345-DLC D2.5X7.5
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
2.5
シャンク径(Φmm)
4
材質
超硬合金
刃長(mm)
3.8
刃数
3
全長(mm)
45