NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の ラフィング超硬エンドミル
アルミ用高能率重切削エンドミル(DLCコーティング)
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
4.5
注文コード
30090953
品番
ALZ345-DLC D4.5X13.5
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥10,100
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
この商品は
刃径
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
4.5
シャンク径(Φmm)
6
材質
超硬合金
刃長(mm)
6.8
刃数
3
全長(mm)
55