NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の スクエア超硬エンドミル
樹脂用エンドミル ノンコーティング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
0.15
刃長(mm)
0.45
注文コード
30091635
品番
RSE230 D0.15'X0.45
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長
など
64
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
0.15
シャンク径(Φmm)
4
材質
超微粒子超硬合金
刃長(mm)
0.45
有効長(mm)
-
刃数
2
全長(mm)
45