NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の ボール超硬エンドミル
無限コーティング プレミアム ロングネックボールハード(高硬度用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ボール半径R(mm)
0.4
注文コード
30092493
品番
MRBH230 R0.4X2(D6)
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
この商品は
ボール半径R
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
高硬度用の無限コーティングプレミアムと独自の新形状により耐チッピング性に優れ、ビビリを抑えることにより仕上げ面が向上。
68HRCまでの高硬度材に対応。
ボール半径R(mm)
0.4
有効長(mm)
2
刃長(mm)
0.6
刃径(Φmm)
0.8
シャンク径(Φmm)
6
全長(mm)
50
用途
曲面加工
材質
超微粒子超硬合金
刃数
2
表面処理
無限コーティングプレミアム
加工可能硬度
〜68HRCまで
ねじれ角(°)
30