NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の その他エンドミル
無限コーティングシリーズMスレッドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
30092798
品番
MMTM M1
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
切れ味を重視した刃形状を採用し、加工精度が向上
無限コーティングの採用により長寿命化を実現
刃径(Φmm)
0.72
シャンク径(Φmm)
4
材質
超微粒子超硬合金
有効長(mm)
2.64
全長(mm)
45
用途
ねじり切り加工
刃数
4
呼び径
M1
被削材
炭素鋼、調質鋼、焼入れ鋼(〜55HRC)、ステンレス鋼、耐熱合金、チタン鋼、アルミ合金、銅合金、樹脂
表面処理
無限コーティング