CX-04MB マグネット付アナログテスタ カスタム 30093498 CX-04MB マグネット付アナログテスタ カスタム 30093498

マグネット付アナログテスタ

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード30093498 品番CX-04MB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,500
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

背面にマグネットを内蔵(特許登録済)。車両や配電盤等に本体を固定でき、両手で測定できます。
導通チェック時にブザーとLEDでお知らせします。

電気的性能
【ACV】(レンジ)50V、250V、500V、(確度)フルスケールの±5%、(入力インピーダンス)2kΩ/V
【DCV】(レンジ)10V、50V、250V、500V、(確度)フルスケールの±5%・(入力インピーダンス)2kΩ/V
【DCmA】(レンジ)25mA、250mA、(確度)フルスケールの±5%
【Ω】(レンジ)20kΩ(×10)、2MΩ(×1k)、(確度)メモリ長の±5%
【dB】(レンジ)+4〜+56db
直流電圧(V)10/50/250/500 交流電圧(V)50/250/500 抵抗(Ω)20k/2M 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×120×25 質量(g)約200 電源A23(12V)電池×1本 幅(mm)85 奥行(mm)25 高さ(mm)120 付属品取扱説明書 校正 使用温湿度範囲5℃〜+40℃、75%RH以下(但し、結露のないこと) 保存温湿度範囲5℃〜+40℃、75%RH以下(但し、結露のないこと) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む品番の製品は出荷時に計測器の校正を行い、該当する校正関連書類が付属致します。
※ご発注時は書類にご記載する宛名のご指示を宜しくお願い致します。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:320

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
30093498
2021-02-16
用途:
電装系のトラブルに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

説明書がわかりずらい。値段が安いので仕方ないのかも?

対象商品:
30093498
2019-11-21
用途:
機械のメンテナンス

マグネット付きは大変重宝していますが、テスターの価格が高くても測定項目が多く、メーターも大きくて精度のよいのがあればと思います。

対象商品:
30093498
2016-12-08
用途:
自動火災報知設備等の工事、メンテ、故障診断時

まずマグネット付きであるため、両手で作業できる。
また、コンデンサに当てたときの針の応答も大きく見やすい。
しかも、導通確認もブザーに加えLEDも点灯するため、如何なる状況で確認が楽です。
数多くテスターを使いましたが、最も気に入った製品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする