これエエやん シャワーフック 角度調節 (後付式 便利)

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード30093893 品番GA-FP003
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

既存のシャワーフックにそのまま取付できる、角度調節機能付きのシャワーフックです。
角度調節機能付き(上20°、下20°まで調節可能)なのでシャワーをお好みの角度に調整できます。
ブラシやスポンジなどの小物が掛けられるフック付きです。
既存のシャワーフックに差込むだけなので、取付簡単です。

ホワイト アズワン品番64-5150-48 用途浴室浴槽(バス)、お風呂 付属品固定用ゴム 材質ABS樹脂、シリコンゴム 取付方式後付式 耐荷重N(kgf)約9.8(1) 角度調節

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:212

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
30093893
2024-04-05
用途:
入浴時
その他業種

シャワーヘッドが下をむいているので上下左右代えられるので助かります。

対象商品:
30093902
2023-08-15
用途:
シャワーヘッドの角度
ゼータゲート 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

どこかのディスカウント店で、節水切り替えやシャワーパターンの切り替え、シャワーヘッドの手元でオンオフできるスイッチのついた便利良さそうなのを購入したわいいが、いざシャワーフックに差し込んだら、ヘッドの角度が上向きで、浴びる定位置よりも頭の上を通る始末…。なんか安くていい、フック角度を調整できるアダプターシャワーフックがないかと探したら!
某水栓金具有名メーカーさんでも取り扱いはあったのだが、同等品が安価でみつけました。

対象商品:
30093893
2022-10-12
用途:
自宅の浴室で
高瀬商会 様 (卸売・小売業)

通常位置のフックに常置して、上部のフックを使用する時は「これエエやん」にシャワーヘッドをつけたまま移動して使っています。
上下左右と様々な角度に調節できるので気に入ってます。

対象商品:
30093893
2022-02-04
用途:
ミラベルシャワーヘッドに使用

ミラベルシャワーヘッドは持ち手が長くしかも下向き角度が浅い。
噴霧状態では、1m離れると湯の温度が2度下がる。
温度を下げずに肌に当たる範囲が心地良いのは30p位の距離である。
「これええやん」を取り付けると多少下向きになるが、かなり高い位置からの噴射でどうも調子が悪い。そこで「これええやん」を横向きにしたら、下向き角度は自由になるが、ホースが壁に当たりなかなか下を向かない。しかもヘッドを抜き取る際に「これええやん」本体を床に落としてしまう。
そこで同社のビス止め式のフックを下限角度である20度下げた状態で丁度良い位置に壁に取り付けた。しかし、これでもまだ角度が浅い。
そこでさらに、この「これええやん」を追加したらやっと落ち着いた。
結局20度+20度=40度下げなければならない事が分かった。
でも下限40度のシンプルな壁付けフックは市販されていない。
困ったものだ。

3人が参考にしています
対象商品:
30093893
2021-01-13
用途:
シャワーの使用時
運輸・通信業

シャワーヘッドを節水タイプの物に交換したのですが、元々のシャワーフックに掛けると水をかけやすい角度にならず、ほとほと困っていたところこの商品を見つけました。
実際に使用していますが、角度調整し易く、シャワーヘッドも普通に掛けやすい為、とても良い商品だと思います。
1点、本体を元のシャワーフックにそのまま掛けると、ガタツキが出てしまい、その点は問題かと思います。なので、私は幅の広い輪ゴムを間に巻き付けてガタツキを抑えています。

2020-10-03
用途:
職場で使用
飲食業

しっかりした作りで、重いものを、乗せて水圧をあげても下を向いたり、回ったりせず、いい感じです。

対象商品:
30093893
2020-07-30
用途:
シャワー時
建設業・工事業

挿すだけで使えてとっても便利。買ってよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする