GAONA(ガオナ)
GAONA(ガオナ)の 水廻り部材
GAONA(ガオナ)の 洗濯機用品
GAONA(ガオナ)の 排水部材
これカモ 洗濯機用防水パン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
30094295
品番
GA-LF009
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
全自動洗濯機用の防水パンです。
結露などの水滴から床を守ります。
工事不要で簡単に設置できます。
寸法(mm)
640×640×厚さ60
用途
洗濯機
付属品
ビス、キャップ
材質
ABS樹脂
色
ホワイト
有効内寸(mm)
581×581
耐荷重(kg)
200
耐荷重(kN)
約1.96(200kgf)
アズワン品番
64-5152-60
トラップ
穴なし
商品タイプ
パン(かさ上げ)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
640×640×60
注意
※洗濯機用防水パンには排水口は付いていません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300