曜日別特売
GA-PB010 これエエやん シンク用 ステンレス製ゴミカゴ GAONA(ガオナ) 30094548

 

GA-PB010 これエエやん シンク用 ステンレス製ゴミカゴ GAONA(ガオナ) 30094548
GA-PB010 これエエやん シンク用 ステンレス製ゴミカゴ GAONA(ガオナ) 30094548
GA-PB010 これエエやん シンク用 ステンレス製ゴミカゴ GAONA(ガオナ) 30094548
GA-PB010 これエエやん シンク用 ステンレス製ゴミカゴ GAONA(ガオナ) 30094548
GA-PB010 これエエやん シンク用 ステンレス製ゴミカゴ GAONA(ガオナ) 30094548
GA-PB010 これエエやん シンク用 ステンレス製ゴミカゴ GAONA(ガオナ) 30094548
GA-PB010 これエエやん シンク用 ステンレス製ゴミカゴ GAONA(ガオナ) 30094548

これエエやん シンク用 ステンレス製ゴミカゴ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード30094548品番GA-PB010
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

キッチンのシンク用の浅型ゴミカゴです。
取っ手が付いているので、取外しが簡単です。
汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
側面と底面に継目がないので、掃除も簡単です。
浅型ゴミカゴなので、こまめなゴミ捨てでいつも清潔です。

用途台所(キッチン)、流し台材質ステンレス使用温度(℃)1~60上径×下径×高さH(mm)144×124.5×46.5アズワン品番64-5150-93商品タイプ浅型上径×下径×高さ(mm)144×124.5×46.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30094548
2022-08-16
用途: 自宅のシステムキッチンに使用
サービス業

30年近く前のパナソニックのシステムキッチンなのでくず受けかごが排水口の下にあるタイプです。ぬるぬるすし掃除も大変だけど諦めていたら、最近のシステムキッチンでこのタイプのごみかごを見かけました直径も14.5cmでピッタリ。気持ちよく使っています。

対象商品 : 30094548
2020-05-31
用途: ゴミかごの交換
関口幸吉農・林・水産業

かごにぬめりがつかず、清潔感が素晴らしい。排水口にピッタリして見た目が気持ちよい。

1が参考にしています
対象商品 : 30094548
2017-12-19
用途: 台所の排水口用
製造業

内径145mmにピッタリ合う物を探していました。
この商品は144mmなので、着脱が楽でした。
今のところ排水口とカゴの境目にゴミが溜まることはないです。
ステンレスのフチの部分に水が溜まりますので、気になる方にはお勧めできません。
HPでもう少し細かくサイズ説明があると良いと思いました。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする