これエエやん シンク用 ステンレス製ゴミカゴとフタのセット

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード30094557 品番GA-PB029
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

キッチンのシンク用の排水プレートと浅型ゴミカゴのセットです。
排水口の内径145ミリに取付できます。
排水プレートは、排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。
浅型ゴミカゴは取っ手が付いているので、取外しが簡単です。
浅型ゴミカゴは側面と底面に継目がないので、掃除も簡単です。
浅型ゴミカゴなので、こまめなゴミ捨てでいつも清潔です。
汚れに強く錆びにくいステンレス製です。

材質ステンレス 用途台所(キッチン)、流し台 適合(排水口内径)145mm 使用温度(℃)1〜60 上径×下径×高さH(mm)(排水プレート)144×142×17、(浅型ゴミカゴ)144×124.5×46.5 アズワン品番64-5152-99 商品タイプ浅型 上径×下径×高さ(mm)144×124.5×46.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:220

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
30094557
2022-06-24
用途:
事務所の水場
シマツビーエム株式会社 様 (サービス業)

値段は少し高いが、買って良かった。
前使用していたのは、深いゴミ受けでゴミが捨てにくくゴミネット必須だったが、こちらの浅型のゴミ受けは、ネットがなくてもゴミが捨てやすくて便利。

あと、蓋は以前、ゴムの菊割れ蓋を使っていたが、ネバネバして掃除が大変だった。これに替えたら、見た目もきれいで掃除も簡単になった。

対象商品:
30094557
2022-09-14
用途:
排水口の受皿とカバーにしよう
その他業種

賃貸アパートのシンクに合うか不安でしたが、サイズも表示通りでピッタリ!お値段がもう少し安かったらもっと良かったかなぁーというのが、本音。ま、でもいい買い物しました。満足です。

対象商品:
30094557
2019-03-17
用途:
貸家の設備交換に。
不動産業

シンプルで掃除しやすいです。25年経つ古い物件なので、少しずつ新しくしています。

1人が参考にしています
対象商品:
30094557
2019-03-01
用途:
自宅用流し台に交換
不動産業

今までのプラチック製に比べ、ダントツに掃除が楽になりました。全然汚れ方が違います。おすすめします。

1人が参考にしています
対象商品:
30094557
2018-08-16
用途:
自宅での日常使用
金融・保険業

蓋側の口が大きく開いており生ゴミが流れやすくなっているが、角度によっては下の網に入っている生ゴミが見えてしまう。その為ゴミをあまり溜めずすぐに捨てようという気持ちにはなるが、やむなく溜めてしまった時に臭いが上がって規約なるのではないかという点が気になる。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする