これエエやん ジョイントセット用アダプター KVK用

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード30094584 品番GA-FW014
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259

ジョイントセットをKVKのシャワーヘッドとシャワーホースに取付けるためのアダプターセットです。2個入りです。

用途浴室浴槽(バス)、お風呂 セット内容KVKのシャワーヘッド用アダプターK1 取付ネジ メスネジ(M22×2)×オスネジ(G1/2)、KVKのシャワーホース用アダプターK 取付ネジ オスネジ(G1/2)×メスネジ(M22×2) 材質ABS樹脂 使用温度(℃)1〜60 アズワン品番64-5152-84

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
30094584
2020-06-25
用途:
シャワーヘッド補修
サービス業

全く問題ありません。
買い替えの必要がなくなり、助かりました。

対象商品:
30094584
2017-01-25
用途:
G12のホースにKVKのシャワーをつける際

コレ混合栓側とシャワー側にひと組づつ計2組ないと使えません、二個入りだから1個で足りるかと思った、物は悪くないけど二組必要と表記するか、二組入りジョイント4個セットで売るべき

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする