これエエやん ジョイントセット用アダプター MYM用

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード30094593 品番GA-FW015
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259

ジョイントセットをMYMのシャワーヘッドとシャワーホースに取付けるためのアダプターセットです。
2個入りです。

用途浴室浴槽(バス)、お風呂 セット内容MYMのシャワーヘッド用アダプターM1 取付ネジ メスネジ(W23山14)×オスネジ(G1/2)、MYMのシャワーホース用アダプターM 取付ネジ オスネジ(G1/2)×メスネジ(W23山14) 材質ABS樹脂 使用温度(℃)1〜60 アズワン品番64-5152-85

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
30094593
2023-04-14
用途:
シャワーホースへのヘッドの取り付け
その他業種

水漏れも無く、全く問題ありません。早く届けていただき、助かりました。

対象商品:
30094593
2017-06-11
用途:
シャワー交換のため
建設業・工事業

シャワー交換しホース径が合わず購入しました。アダプターでは最安値だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする