日曜日のお父さん シンク用 ステンレス製ゴミカゴ

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード30094618 品番GA-PB007
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949

キッチンのシンク用の浅型ゴミカゴです。
取っ手が付いているので、取外しが簡単です。
汚れに強く錆びにくいステンレス製です。(取っ手は樹脂製です)
側面と底面に継目がないので、掃除も簡単です。
浅型ゴミカゴなので、こまめなゴミ捨てでいつも清潔です。

材質ステンレス、ポリプロピレン 用途台所(キッチン)、流し台 使用温度(℃)1〜60 上径×下径×高さH(mm)144×124×47 アズワン品番64-5150-90 商品タイプ浅型 上径×下径×高さ(mm)144×124×47

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:224

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-28
用途:
自宅メンテナンス用
その他業種

樹脂製のゴミ受けカゴが清掃中に破損したのでSUS製に変更してみた。耐薬品性は向上したのは間違いないので少々強めの薬品が使えそうと考えています。掃除が楽になると良いのですが、あとは目が細かいので詰まり具合がどうかは経過観察です。

2025-07-11
用途:
会社の事務所内でシンクの排水溝に
卸売・小売業

会社のシンクの排水溝にピッタリでした、洗いやすく、値段も安いし満足です。

2024-06-27
用途:
シンクの網交換
自動車・二輪車・自転車関連業

作りがしっかりしていて網目も純正品と代わりありません。

1人が参考にしています
対象商品:
30094618
2023-11-19
用途:
キッチンゴミカゴ
卸売・小売業

前回使っていた物と同じ物を探していました
全く同じで気に入ってます

対象商品:
30094618
2021-03-16
用途:
キッチンのシンク用カゴの取り替え
その他業種

ホームセンターに購入するために行きましたが、好みのシンク用カゴがなく困っていました。そのような時にモノタロウさんに、探していたタイプのカゴがあり、よかったです。使用していますが、細かいゴミもキャッチしてくれて、大変助かっています。

1人が参考にしています
対象商品:
30094618
2021-01-28
用途:
我が家のキッチンのシンク用ゴミカゴが傷んだため
教育・研究機関

レビューで発送が遅いというのもありました。実際に発送が遅れたのですが、予定より半日から1日遅れるとのメールもすぐに届き、注文から4日後には納品していただきました。ものもバッチリで嫁さんも喜んでいます。ありがとうございました。

1人が参考にしています
対象商品:
30094618
2020-05-16
用途:
賃貸マンションの入居者入れ替えの時

掃除がしやすくていい。カゴもステンレスなので傷がつかない

1人が参考にしています
対象商品:
30094618
2017-08-04
用途:
交換品
その他業種

使い捨ててもおしくない値段には大変満足。ただ、2回とも納品までに時間がかかった。メーカーのせいか、モノタロウのせいかは不明

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする