GAONA(ガオナ)
GAONA(ガオナ)の 水廻り部材
GAONA(ガオナ)の 流し・台所用品
GAONA(ガオナ)の 流し用ゴミかご
日曜日のお父さん シンク用 ゴミカゴ(プラスチック製)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
30094627
品番
GA-PB013
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
キッチンのシンク用のゴミカゴです。
取っ手が付いているので、取外しが簡単です。
材質
ポリプロピレン
用途
台所(キッチン)、流し台
使用温度(℃)
1〜60
上径×下径×高さH(mm)
135×113×85
アズワン品番
64-5150-96
上径×下径×高さ(mm)
135×113×85