日曜日のお父さん シンク用 ステンレス製ゴミカゴ(衛生的)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード30094663 品番GA-PB019
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

キッチンのシンク用の浅型ゴミカゴです。
取っ手が付いているので、取外しが簡単です。
汚れに強く錆びにくいステンレス製です。

材質ステンレス、ポリプロピレン 用途台所(キッチン)、流し台 使用温度(℃)1〜60 上径×下径×高さH(mm)77.5×57×154 アズワン品番64-5151-02 商品タイプ深型 上径×下径×高さ(mm)77.5×57×154

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-06
用途:
排水溝の掃除
飲食業

この手のゴミカゴはプラの物が多いので
(デフォルトはプラ)ステンレスということで
ぬるぬるを落としやすいと思います。
掃除の際のストレスが少し軽減しました

お茶ガラなど細かいゴミを取り除くのは
あまり取りやすくありませんが、
他もだいたいこんなものなので仕方ないかなと思っています
(以前プラだけど、カゴ部分が縦にパカっとひらく商品があり
開く分ゴミは取りやすかったかもしれません、でもプラなのでいやでしたが)

強いて言えば下の黒いプラ部分も
ステンレスならいいのに...と思いますが
(結構値段が高いので)

とはいえステンレスの銀色とブラックという色合いも
シンプルで好きです。

対象商品:
30094663
2020-10-16
用途:
公団用流し台
美容室シェー謝 様 (サービス業)

テナント付属の公団用流し台が古くなって新規購入したものの、排水口がプラスチック製の網。これは細かいゴミも取ってくれる一方ゴミが溜まりやすく、洗いづらい。困っていたところにこの商品を見つけて購入。気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする