生活管理温・湿度計 TM

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 設置方法置き掛け兼用 温度測定範囲(℃)-20〜40 注文コード30095153 品番TM-2401
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は設置方法・温度測定範囲など11種類から選べます 他の種類を見る

くらしの快適・健康を一目でチェック。
便利で役に立つ、生活管理温・湿度計。

設置方式置兼用 材質(外枠)PS樹脂 質量(g)約75(箱含む) 電源不要 本体寸法(mm)93×89×35 精度温度±1℃(-20〜40℃)、湿度±3%RH(35〜75%RH常温) 温度測定範囲(℃)-20〜40 機能温度計・湿度計 湿度測定範囲(%)10〜90 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89×35×93 設置方法置き掛け兼用 温度表示方式アナログ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする