エンペックス気象計
エンペックス気象計の 環境測定(自然環境/安全環境)
エンペックス気象計の 温度計・温湿度計
エンペックス気象計の 温湿度計・熱中対策温湿度計
生活管理温・湿度計 TM
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
30095187
品番
TM-2414
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,800
この商品は
設置方法・温度測定範囲
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
くらしの快適・健康を一目でチェック。
便利で役に立つ、生活管理温・湿度計。
設置方式
掛兼用
材質(外枠)
ABS樹脂
分解能
廃番
機能
温度計・湿度計
温度表示方式
アナログ
本体寸法 直径(mm)
約120×27
RoHS指令(10物質対応)
対応