エンペックス気象計
エンペックス気象計の 環境測定(自然環境/安全環境)
エンペックス気象計の 温度計・温湿度計
エンペックス気象計の 温湿度計・熱中対策温湿度計
生活管理温・湿度計 TM
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
設置方法
置き掛け兼用
温度測定範囲(℃)
-20〜40
注文コード
30095205
品番
TM-2426
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
設置方法・温度測定範囲
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
くらしの快適・健康を一目でチェック。
便利で役に立つ、生活管理温・湿度計。
設置方式
置兼用
材質(外枠)
ABS樹脂
質量(g)
約140(箱含む)
電源
不要
本体寸法(mm)
132×121×50
精度
温度±1℃(-20〜40℃)、湿度±3%RH(35〜75%RH常温)
温度測定範囲(℃)
-20〜40
機能
温度計・湿度計
湿度測定範囲(%)
10〜90
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
121×50×132
設置方法
置き掛け兼用
温度表示方式
アナログ
RoHS指令(10物質対応)
対応