エンペックス気象計
エンペックス気象計の 環境測定(自然環境/安全環境)
エンペックス気象計の 温度計・温湿度計
エンペックス気象計の 温湿度計・熱中対策温湿度計
生活管理温・湿度計 TM
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
設置方法
壁掛け用
温度測定範囲(℃)
-20〜40
注文コード
30095223
品番
TM-2441
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
設置方法・温度測定範囲
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
くらしの快適・健康を一目でチェック。
便利で役に立つ、生活管理温・湿度計。
設置方式
掛兼用
材質(外枠)
PS樹脂
質量(g)
約200(箱含む)
電源
不要
精度
温度±1℃(-20〜40℃)、湿度±3%RH(35〜75%RH常温)
温度測定範囲(℃)
-20〜40
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
約140×29
湿度測定範囲(%)
10〜90
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140×29×140
設置方法
壁掛け用
アズワン品番
0-6188-01
温度表示方式
アナログ
RoHS指令(10物質対応)
対応