TM-2476 生活管理温・湿度計 TM エンペックス気象計 30095257

生活管理温・湿度計 TM

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード30095257 品番TM-2476
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,500
この商品は設置方法・温度測定範囲など11種類から選べます 他の種類を見る

くらしの快適・健康を一目でチェック。
便利で役に立つ、生活管理温・湿度計。

設置方式掛兼用 材質(外枠)ABS樹脂 質量(g)約320(箱含む) 本体寸法(mm)160×160×28 温度表示方式アナログ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする