MICRO12-4 マイクロファイバースモールローラー モノタロウ 30095494 MICRO12-4 マイクロファイバースモールローラー モノタロウ 30095494 MICRO12-4 マイクロファイバースモールローラー モノタロウ 30095494

マイクロファイバースモールローラー

(63件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 30095494 品番 MICRO12-4
販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

マイクロファイバー繊維により、抜け毛、塗料の飛散、泡の発生が少なく含みがいいため低粘度塗料に適しています。

ローラーサイズ(mm)100 毛丈(mm)12 用途油性・水性塗料兼用。(低VOC、アルキド、アクリル、ウレタン、シリコン、フッ素系塗料に) 種類ローラー サイズ(inch)4 材質(ローラー部)ポリエステルマイクロファイバー 主な用途塗装用 ローラーサイズ(inch)4 芯材PP 適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用ハンドル各種
注意
※薬品や強溶剤の塗布には、使用しないでください。
※ハンドルはローラーサイズにあったものをお選びください。
※用途以外に使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:36

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 63
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-14
用途:
塗装作業
有限会社 村上塗装 様 (建設業・工事業)

水性塗料塗りはローラの毛は抜けないが、溶剤塗料塗りは化が抜ける時があるが、作業に支障はない。

対象商品:
30095503
2024-06-21
用途:
塗装工事
その他業種

塗料の含みが良く、耐久性もそこそこ良いので重宝しています。ちょこっと仕事にはもってこいですね。

2人が参考にしています
2024-06-22
用途:
屋根壁の塗装
太装美住 様 (建設業・工事業)

含みも良く、毛抜けもなくてとても良い感じです!
無駄な塗膜もつかなく、繋ぎも出づらい!

対象商品:
30095503
2023-03-07
用途:
ウレタン防水工事
建設業・工事業

若干毛抜けありますが、抜けても大きい抜け毛のため拾える。
プライマー、トップ等低粘度の材料で使用しましたが飛散は少なくネタ含みも良かった。

3人が参考にしています
対象商品:
30095494
2023-03-12
用途:
鉄骨の塗装
有限会社市川鉄工所 様

昨日使いました
鉄骨の塗装でしたが
とても使い勝手が良かったです
また購入します

1人が参考にしています
対象商品:
30095494
2023-02-11
用途:
屋根の塗装

塗材の吸いもよく、良く伸びます。コスパもよくてリピートしました。

対象商品:
30095528
2023-04-17
用途:
少量の面積
有限会社平野塗装 様

少量の面積の時ウーローラーより毛抜けが少なく安価なので使い捨てができます

対象商品:
30095503
2022-12-30
用途:
壁の塗装
建設業・工事業

自宅のクロス壁の塗装をしてDIYをしましたが滑らかで塗りやすかったです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする