※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)
YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)の 手研磨
YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)の 手作業ブラシ
YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)の フレックスホーン
ダイヤモンド砥粒入ナイロンブラシ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
30095607
品番
81-AD-4.5
参考基準価格(税別)
¥3,630
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
全長(mm)
76
トラスコ品番
852-9773
質量(g)
1.6
適合内径(Φmm)
4.5
対応材質
ガラス、セラミック、超合金など
材質(ワイヤー部)
砥粒入ナイロン
注意
※運賃800円。北海道、九州は1100円、沖縄、離島は1500円。
※物流センター入れも運賃がかかります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません