PV467 ピンバイス スイベルタイプ YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション) 30095704 PV467 ピンバイス スイベルタイプ YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション) 30095704

ピンバイス スイベルタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード30095704 品番PV467
参考基準価格(税別)¥2,640 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ミニチュアブラシ専用のピンバイスです。
両側に爪が付いたリバーシブルタイプのチャックが2本付属されており、4種類の異なる径のチャックホールを持っています。
スイベル機能構造で、作業性を重視したツールです。

全長(mm)88 用途歯間ブラシの要領で小径穴を加工 仕様スイベル機能式 トラスコ品番776-7501 材質真鍮製クロムメッキ 質量(g)40 適合軸径(Φmm)0.3〜3.0 適合ブラシ寸法(mm)6.5以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする