シャフト径(Φmm)6.3
全長(mm)203
砥粒部長さ(mm)76
仕様回転数は、加工目的に合わせて300〜1400rpm、回転と同時に往復ストローク(出し入れ)させる・研削液は、水溶液(ソリューブタイプ)又は研削オイルなど、湿式で使用
トラスコ品番852-9837
材質砥粒:アルミオキサイド、シャフト:亜鉛メッキ線、ブラシ部:ナイロン
粒度120
質量(g)160
適合内径(Φmm)Φ52.0〜55.0
砥粒種類アルミオキサイト
使用工具電動ドリル、ボール盤、マシニングなど
対応材質アルミニウム・ステンレス・真鍮・亜鉛・鋼・鉛・その他非鉄金属等