フレックスホーン#AO180

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 30095756 品番 BC-48.0
参考基準価格(税別)¥12,430 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

シャフトから出ているファイバー樹脂製の足に人口砥粒を焼結させた玉をつけた構造です。
足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能です。

シャフト径(Φmm)6.3 全長(mm)203 砥粒部長さ(mm)76 仕様回転数は、ワークによって異なるがおよそ300〜1200rpmの間で使用・作業時間はワークの材質および使用目的よって異なるが目安として10〜20秒、往復運動は目安として2秒に1往復程・研削液は、水溶液(ソリューブタイプ)又はスピンドル油を使用 トラスコ品番852-9818 材質シャフト:亜鉛メッキ線 粒度180 質量(g)155 適合内径(Φmm)45.0〜49.0 砥粒種類アルミオキサイト 使用工具エアドリル、電気ドリル(三段変速)、ボール盤 対応材質アルミニウム・ステンレス・真鍮・亜鉛・鋼・鉛・その他非鉄金属等

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,400 / 税込 ¥1,540
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,400 / 税込 ¥1,540
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする