フレックスホーン#AO240

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 30095774 品番 BC-25.4
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

シャフトから出ているファイバー樹脂製の足に人口砥粒を焼結させた玉をつけた構造です。
足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能です。

シャフト径(Φmm)5.6 全長(mm)203 砥粒部長さ(mm)76 トラスコ品番776-7463 材質砥粒:アルミオキサイド、シャフト:亜鉛メッキ線 仕様回転数は、ワークによって異なるがおよそ300〜1200rpmの間で使用・作業時間はワークの材質および使用目的よって異なるが目安として10〜20秒、往復運動は目安として2秒に1往復程・研削液は、水溶液(ソリューブタイプ)又はスピンドル油を使用 粒度240 質量(g)75 適合内径(Φmm)24〜27 砥粒種類アルミオキサイト 使用工具エアドリル、電気ドリル(三段変速)、ボール盤 対応材質アルミニウム・ステンレス・真鍮・亜鉛・鋼・鉛・その他非鉄金属等

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする