シャフト径(Φmm)8.9
全長(mm)445
砥粒部長さ(mm)152
トラスコ品番853-0581
材質砥粒:アルミオキサイド、シャフト:亜鉛メッキ線、ブラシ部:ナイロン
仕様回転数は、加工目的に合わせて300〜1569rpm、回転と同時に往復ストローク(出し入れ)させる・研削液は、水溶液(ソリューブタイプ)又は研削オイルなど、湿式で使用
粒度240
質量(g)800
適合内径(Φmm)120〜130
砥粒種類アルミオキサイト
使用工具電動ドリル、ボール盤、マシニングなど
対応材質アルミニウム・ステンレス・真鍮・亜鉛・鋼・鉛・その他非鉄金属等