フレックスホーン#LA1000

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 シャフト径(Φmm)4.3 材質砥粒:ルビゲートアルミナ、シャフト:亜鉛メッキ線、ブラシ部:ナイロン 適合内径(Φmm)11.5〜12.5 注文コード30095957 品番BC-12-LA
参考基準価格(税別)¥11,440 販売価格(税込) ¥10,439
販売価格(税別)
9,490
この商品はシャフト径・材質・適合内径など5種類から選べます 他の種類を見る

シャフトから出ているファイバー樹脂製の足に人口砥粒を焼結させた玉をつけた構造です。
足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能です。

シャフト径(Φmm)4.3 全長(mm)203 砥粒部長さ(mm)63 仕様回転数は、ワークによって異なるがおよそ300〜1200rpmの間で使用・作業時間はワークの材質および使用目的によって異なるが目安として10〜20秒、往復運動は目安として2秒に1往復位・研削液は、水溶液(ソリューブタイプ)またはスピンドル油を使用 トラスコ品番756-7804 材質砥粒:ルビゲートアルミナ、シャフト:亜鉛メッキ線、ブラシ部:ナイロン 粒度1000相当 質量(g)35 適合内径(Φmm)11.5〜12.5 対応材質鉄・非鉄金属等

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする