YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)
YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)の 手研磨
YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)の 手作業ブラシ
YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)の フレックスホーン
フレックスホーン#LA1000
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
シャフト径(Φmm)
6.3
材質
砥粒:ルビゲートアルミナ、シャフト:亜鉛メッキ線
適合内径(Φmm)
27〜30
注文コード
30095966
品番
BC-29-LA
参考基準価格(税別)
¥14,740
販売価格(税込)
¥15,290
販売価格(税別)
¥
13,900
バスケットに入れる
この商品は
シャフト径・材質・適合内径
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
シャフトから出ているファイバー樹脂製の足に人口砥粒を焼結させた玉をつけた構造です。
足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能です。
シャフト径(Φmm)
6.3
全長(mm)
203
砥粒部長さ(mm)
76
仕様
作業時間はワークの材質および使用目的よって異なるが目安として10〜20秒、往復運動は目安として2秒に1往復位・研削液は、水溶液(ソリューブタイプ)またはスピンドル油を使用
トラスコ品番
756-8029
材質
砥粒:ルビゲートアルミナ、シャフト:亜鉛メッキ線
粒度
1000相当
質量(g)
85
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
300〜1200
適合内径(Φmm)
27〜30
対応材質
鉄・非鉄金属等