YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)
YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)の 手研磨
YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)の 手作業ブラシ
YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)の フレックスホーン
フレックスホーン#LA1000
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
材質
砥粒:ルビゲートアルミナ、シャフト:亜鉛メッキ線、ブラシ部:ナイロン
注文コード
30095975
品番
BC-6.4-LA
参考基準価格(税別)
¥8,910
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
この商品は
シャフト径・材質・適合内径
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
シャフトから出ているファイバー樹脂製の足に人口砥粒を焼結させた玉をつけた構造です。
足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能です。
仕様
砥粒度は#1000相当・回転数は、ワークによって異なるがおよそ300〜1200rpmの間で使用・作業時間はワークの材質および使用目的よって異なるが目安として10〜20秒、往復運動させて使用(湿式使用)・研削液は、水溶性研削液(ソリューブタイプ)又はホーニングオイルなどを使用
トラスコ品番
852-9857
材質
砥粒:ルビゲートアルミナ、シャフト:亜鉛メッキ線、ブラシ部:ナイロン
粒度
1000相当
質量(g)
20
使用工具
電気ドリル、エアドリル、ボール盤、マシニングなど
対応材質
鉄・非鉄金属等
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません