シャフト径(Φmm)6.3
全長(mm)203
砥粒部長さ(mm)76
トラスコ品番852-9823
材質砥粒:シリコンカーバイド、シャフト:亜鉛メッキ線
質量(g)155
仕様回転数は、ワークによって異なるがおよそ300〜1200rpmの間で使用・作業時間はワークの材質および使用目的よって異なるが目安として10〜20秒、往復運動は目安として2秒に1往復程・研削液は、水溶液(ソリューブタイプ)又はスピンドル油を使用
粒度180
適合内径(Φmm)45〜49
砥粒種類シリコンカーバイド
使用工具エアドリル、電気ドリル(三段変速)、ボール盤
対応材質鋳鉄・鋳鋼・ダクタイル・普通炭素鋼・焼入鋼・工具鋼・黄銅等