YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)
フレックスホーン#SC320
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
適合内径(Φmm)
45~49
24~27
45~49
52~55
5.5~6.5
シャフト径(Φmm)
6.3
5.6
6.3
2.8
砥粒部長さ(mm)
76
76
38
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
30096088
品番
BC-48.0
参考基準価格(税別)
¥14,410
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
シャフトから出ているファイバー樹脂製の足に人口砥粒を焼結させた玉をつけた構造です。
足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能です。
シャフト径(Φmm)
6.3
全長(mm)
203
砥粒部長さ(mm)
76
トラスコ品番
852-9825
材質
砥粒:シリコンカーバイド
質量(g)
155
仕様
回転数は、加工目的に合わせて300~1378rpm、回転と同時に往復ストローク(出し入れ)させる・研削液は、水溶液(ソリューブタイプ)又は研削オイルなど、湿式で使用
粒度
320
適合内径(Φmm)
45~49
砥粒種類
シリコンカーバイド
使用工具
電動ドリル、ボール盤、マシニングなど
対応材質
鋳鉄・鋳鋼・ダクタイル・普通炭素鋼・焼入鋼・工具鋼・黄銅等
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません