※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フレックスホーン#SC60

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 30096133 品番 BC-6.4
参考基準価格(税別)¥5,940 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

シャフトから出ているファイバー樹脂製の足に人口砥粒を焼結させた玉をつけた構造です。
足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能です。

シャフト径(Φmm)2.8 全長(mm)203 砥粒部長さ(mm)38 仕様回転数は、ワークによって異なるがおよそ300〜1200rpmの間で使用・作業時間はワークの材質および使用目的よって異なるが目安として10〜20秒、往復運動させて使用(湿式使用)・研削液は、水溶性研削液(ソリューブタイプ)又はホーニングオイルなどを使用 トラスコ品番852-9856 材質砥粒:シリコンカーバイド、シャフト:亜鉛メッキ線、ブラシ部:ナイロン 粒度60 質量(g)20 適合内径(Φmm)5.5〜6.5 砥粒種類シリコンカーバイド 使用工具電気ドリル、エアドリル、ボール盤、マシニングなど 対応材質鋳鉄・鋳鋼・ダクタイル・普通炭素鋼・焼入鋼・工具鋼・黄銅等

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,400 / 税込 ¥1,540
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,400 / 税込 ¥1,540
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする