※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フレックスホーン#SC600

(4件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 対応材質鋳鉄・鋳鋼・ダクタイル・普通炭素鋼・焼入鋼・工具鋼・黄銅等 砥粒種類シリコンカーバイド 注文コード30096176 品番BC-6.4
参考基準価格(税別)¥8,910 販売価格(税込) ¥8,129
販売価格(税別)
7,390
この商品は対応材質・シャフト径・砥粒種類など72種類から選べます 他の種類を見る
軸径(Φmm)2.8 全長(mm)203 砥粒部長さ(mm)38 仕様回転数は、ワークによって異なるがおよそ300〜1200rpmの間で使用・作業時間はワークの材質および使用目的によって異なるが目安として10〜20秒、往復運動は目安として2秒に1往復位・研削液は、水溶液または油性を使用・回転数は、加工目的に合わせて300〜1364rpm、回転と同時に往復ストローク(出し入れ)させる・研削液は、水溶液(ソリューブタイプ)又は研削オイルなど、湿式で使用・回転数は、加工目的に合わせて300〜1528rpm、回転と同時に往復ストローク(出し入れ)させる・回転数は、加工目的に合わせて300〜1378rpm、回転と同時に往復ストローク(出し入れ)させる トラスコ品番827-9350 材質シャフト:亜鉛メッキ線、砥粒:シリコンカーバイド、シャフト:亜鉛メッキ線、ブラシ部:ナイロン 粒度600 質量(g)20 適合内径(Φmm)5.5〜6.5 砥粒種類シリコンカーバイド 使用工具電動ドリル、ボール盤、マシニングなど 対応材質鋳鉄・鋳鋼・ダクタイル・普通炭素鋼・焼入鋼・工具鋼・黄銅等

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02307164
2018-07-07
用途:
シリンダー内部の研磨
ヂーゼル機器沖縄株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

シリンダー内部研磨後の仕上がりが良い。指で触っても表面はツルツルしている。

対象商品:
02306981
2018-04-28
用途:
ホイルシリンダーの磨きに
草谷モータース株式会社 様

前々から使っている商品です
高いですが良い商品と思います

対象商品:
02308582
2018-04-20
用途:
シリンダーの簡易ホーニング
エレメントスポーツ 様

消耗品とはいえ 簡易ホーニングを個人で手軽に出来る。重宝しています。ただ 値段が高いのが難点です。

対象商品:
02306351
2013-06-19
用途:
精密パイプ、シリンダー研磨

これは非常に使いやすく、仕上がりもバッチリです。シリンダー状の内面研磨でしたら、粒度も選べ、これで決まりです。
以前は輸入元代理店から購入しておりましたが、この価格はお買い得です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする