フレックスホーン純正オイル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード30096203 品番FH-OIL
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

フレックスホーン(R)純正オイルです。
フレックスホーン(R)に塗る、あるいは吹きかけて使用します。
金属・非鉄金属などあらゆる材料に使用できます。
少量のオイルで十分な効果があります。
潤滑・防錆効果のほか、乳化を防ぎ抗細菌効果もあります。

材質ホーニング・ラッピング混合オイル 用途潤滑・冷却・洗浄を目的に使用 トラスコ品番776-7480 容量(mL)240 質量(g)240 粘度84〜90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする