YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)
YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)の 手研磨
YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)の 手作業ブラシ
YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)の フレックスホーン
ミニチュアブラシ 81-AYシーズ(砥粒入りナイロンブラシ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
30096212
品番
81-AY-0.8
参考基準価格(税別)
¥3,220
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
極細の砥粒入りナイロンブラシです。
ドリルなどに取り付けて1000rpm以下の右回転で使用します。
軸径(Φmm)
0.4
砥粒
シリケート
全長(mm)
76
砥粒部長さ(mm)
16
用途
鉄・非鉄金属の仕上げ・バリ取り・清掃・研磨
トラスコ品番
776-7315
材質
ワイヤ:砥粒入ナイロン、シャフト:ステンレス(SUS304)
質量(g)
0.1
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
1000
適合内径(Φmm)
0.8
対応材質
鉄・非鉄金属