ミニチュアブラシ(ステンレスワイヤブラシ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 30096255 品番 81-B-11.0
参考基準価格(税別)¥3,960 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

工業用手作業極細ワイヤブラシです。
フレックスホーン(R)でカバーできないΦ12以下の交叉穴に生ずるバリ取りにご利用ください。
ドリルなどに取り付けて1000rpm以下の右回転で使用します。

軸径(Φmm)3.6 全長(mm)76 トラスコ品番776-7331 質量(g)10 適合内径(Φmm)11.0 ブラシ長(mm)38 用途交叉穴に生ずるバリ取り 材質ワイヤ:ステンレス(SUS302)、シャフト:ステンレス(SUS304) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])1000 対応材質鋳鉄、鉄鋼など
注意
※面粗度を上げる目的には使えません。小さなバリ取りにお使いください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする