パック入 リベットカッター

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 30096833 品番 P-RC-2.5
参考基準価格(税別)¥1,060 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

ブラインドリベットの下穴加工用で、裏バリが出にくいです。
両頭ドリルです。

質量(g)7 材質/仕上HSS/ノンコーティング 刃径(Φmm)2.5 シャンク径(Φmm)2.5 溝長(mm)10 全長(mm)43 用途アルミ・スチール・樹脂等の薄物、ブラインドリベット下穴用 トラスコ品番507-0899

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
30096858
2019-12-12
用途:
リベットの頭飛ばし
建設業・工事業

とにかく他に代用出来る物がありませんので 目的がリベット飛ばしなら唯一無二の製品かと思います。カット後の断面もかなり綺麗です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする