ユタカメイク
ユタカメイクの ロープ、ヒモ
ユタカメイクの ポリエステルロープ
強力カラーコード ボビン巻
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
30097926
品番
SCC-415
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
太さ(Φmm)
4
長さ(m)
100
材質
ポリエステル(PET)、(中芯)ナイロン
色
オレンジ×緑
種類
24打(ナイロン芯入り)
包装形態
袋入
用途
各種結束
質量(g)
1270
RoHS指令(10物質対応)
対応