江戸打ち紐

(10件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 30097953 品番 AR-1007
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
太さ(Φmm)3 長さ(m)5.5 材質人絹(レーヨン100%) 質量(kg)0.015 種類江戸打ち 用途結束、手芸 トラスコ品番798-6602 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-18
用途:
ガウンのベルト替わり
大学受験DEN 様 (教育・研究機関)

30年使っているエンジのウールのガウンのベルトが虫に食われたので、代わりになりそうなものを探していた。二重にするとよい長さで予想以上に使いやすい。

対象商品:
30098014
2024-06-21
用途:
すだれの上げ下げ

細かく編み込まれ丈夫です。軟らかく期待通りの紐でした。

対象商品:
30098093
2023-02-18
用途:
縫製作業
長野商会 様 (建設業・工事業)

なかなか金茶の色がなくこちらは色揃いが豊富で助かりました。素材も良かったです。

対象商品:
30098005
2022-10-18
用途:
飾り結び
医療・福祉・介護関連業

販売用のハンドメイドアクセサリーのかんざしの飾り結びに使用しています。品物自体は問題なく手芸店で買うより割安なのでこちらでリピートしますが、今回は発送までかなり時間がかかったので星4としました。急いでいたので正確な発送日を事前に知れたらよかったなと。

MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけし申し訳ございません

対象商品:
30097944
2020-12-12
用途:
飾り結び用
その他業種

綺麗な色で扱い易そうで満足しています。もう少し安くなると助かります。

対象商品:
30098066
2020-09-16
用途:
つるし飾りの作品制作
その他業種

発色も良くお細工作りに最適です。なかなか萌黄色のものは手に入らないのでとても助かります。

対象商品:
30097944
2020-03-26
用途:
手芸材料
医療・福祉・介護関連業

配色も良く長さも丁度いい趣味のレパートリーがひろがります

2019-09-22
用途:
学校祭で鎧兜を作るのに使いました。
教育・研究機関

すごく使いやすく、質感も素晴らしいですね。鎧兜に使用しましたが、最高です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする